実験 撹拌機のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
187件の「実験 撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト バッテリー 補充 精製水」、「撹拌モーター」、「ペンシルミキサー」などの商品も取り扱っております。
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様 汎用小型タイプ 付属品 撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm) (モーターユニット)110×80×100 質量(kg) 3.6、リモコン部/0.4 最大トルク(N・m) 0.14 モーター出力(W) 25 アズワン品番 1-4194-41 回転数制御方式 アナログツマミ式 適合スタンド支柱径 Φ16mm 回転数制御範囲 90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン (ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。 活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。 持ち運びやすい【取っ手】付きです。 電池工業会規格(SBA S0404)適合品
用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途 成分 純水100% 規格 電池工業会規格(S0404)適合品 導電率 1μS/cm以下 適合規格 A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 300×300×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合JIS規格 JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,998 税込3,298
翌日出荷

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様 制御ソフト: 無
1台
97,900 税込107,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,130 税込2,343
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体) PP 電源(V) DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 モーター DCブラシモーター 材質(プレート) SUS304 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数表示方式 目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm) 115 本体寸法(mm) Φ20×172 シャフト径(Φmm) 軸/3・先端/8 アズワン品番 1-229-02 付属品 撹拌棒1型、2型、3型各1本 電源 単3乾電池2個使用 材質(シャフト) [軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE) 仕様 モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番 1-9945-01 トラスコ品番 329-6083 質量(kg) 3.1 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ) 電源 AC100~115V、50/60Hz 粘度範囲(mPa・s) 10000 モーター 70/35W(入力/出力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×212×294 電源コード(m) 1.8 締め付け範囲(mm) 0.5~10(チャック) 撹拌容量(L) 20(H2O) アーム寸法(mm) Φ13×長さ160 最大トルク(N・cm) 150
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm) 10~20 仕様 本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通) TGK品番 561-54-73-07 型式 T-20A 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,190 税込10,109
3日以内出荷

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m]) 50~2200 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 仕様 (オーバーロード表示)LEDライト 付属品 スタンド、十字羽根(2-908-12) 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm) 83×220×186 質量(kg) 2.8 表示 液晶 モーター ブラシレスモーター 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 表示精度 (速度)±3rpm 回転制御 マイコン制御式 防塵防水性能 IP42 適合シャフト径(Φmm) 0.5~10
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学フラスコミキサ
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m) 約0.1 付属品 取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ 使用温度範囲(℃) 5~35 本体質量(g) 約700 適合容量(mL) 50~5000(フラスコ) モーター DCブラシレスモータ 対応 攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×108×222 電源電圧(V) 単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能 摺合せ 【適合】29/42(24/40オプション) モーター出力(W) 30 回転数測定範囲(min-1[r.p.m]) 50~1000 回転調節 電源OFF点スイッチ付きボリューム 外装 PBT/ADC12(表面:焼付け塗装) 材質(接液部) PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング) 到達真空度(Pa) 399.9以下 安全機能 過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源 AC100V 50/60Hz 2A 付属品 クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg) 約2.5 モーター DCブラシレスモータ モーター出力(W) 35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×155(172)×158(173)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6851 質量(kg) 2.7 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)100以下 エアー取付口 G1/4
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

溶解型撹拌羽根
直径(Φmm) (撹拌羽根)42 シャフト径(Φmm) 8 最大回転数(min-1[r.p.m]) 2000 シャフト長さ(mm) 350 アズワン品番 61-0005-62
1本
75,980 税込83,578
6日以内出荷

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様 フレキシブルワイヤー付き中型タイプ 付属品 撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm) (モーターユニット)120×90×120 質量(kg) 6.0、リモコン部/0.4 ワイヤー長(mm) (フレキシブル)1500 モーター出力(W) 40 アズワン品番 1-4194-43 回転数制御方式 アナログツマミ式 適合スタンド支柱径 Φ16mm 回転数制御範囲 90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン (ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
108,000 税込118,800
10日以内出荷


ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg) 約8 材質(支柱) ステンレス(SUS304) 支柱サイズ(mm) Φ19×800 高さ(mm) 800 シャフト径(Φmm) 19
1個
20,400 税込22,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
18,300 税込20,130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V) AC100(50/60Hz) 最大トルク(N・m) 0.3/0.24(1200rpm時) タイプ 汎用中型タイプ 寸法(mm) モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116 モーター出力(W) 40 回転数制御範囲 90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) 回転数制御方式 アナログツマミ式 質量(kg) 4.8、リモコン部:0.4 適合スタンド支柱径 Φ16mm 付属品 撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ アズワン品番 1-4194-42
1個
67,100 税込73,810
翌々日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)